電力管理用計器 M2PMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)120定格周波数(Hz)50定格電圧(V)AC100注文コード80661615品番M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,370
皮相電力(VA)
負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.20、電流回路→1S-1L:0.80
電力損失(W)
負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.20、電流回路→1S-1L:0.80
停電補償
計量値:不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示。
表示:停電時消灯(電池モジュール接続により停電時も計量値表示が可能)
仕様●乗率:-●誤接続判別サポート:誤接続相→1(誤接続相を表示)●発信装置の有無:無種別単独計器質量(kg)1取付方式表面取付外形寸法(mm)172(A)×119(B)×90(C)定格電圧(V)AC100定格電流(A)120定格周波数(Hz)50接続方法表面接続検定KEN準拠規格JIS C 1211-1/2 (単独計器)、JIS C 1271-1 (交流電子式電力量計)計量方式逆方向電流時の計量(逆回転防止)→計量しない(誘導形電力量計の逆回転防止機能を標準装備)相線式1P2W形名M1PM-R型式承認番号4335-1耐候性普通耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備計量値表示整数位5桁(□□□□□.□)その他表示モジュール接続(モバイル用検針モジュール・電池モジュール)状態表示動作・無負荷・逆電流

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80661615M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN80661658M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN N画像準備中電力管理用計器 M2PMシリーズ三菱電機1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする