皮相電力(VA)負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.20、電流回路→1S-1L:0.80
電力損失(W)負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.20、電流回路→1S-1L:0.80
停電補償計量値:不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示。
表示:停電時消灯(電池モジュール接続により停電時も計量値表示が可能)
仕様●乗率:-●誤接続判別サポート:誤接続相→1(誤接続相を表示)●発信装置の有無:無種別単独計器質量(kg)1取付方式表面取付外形寸法(mm)172(A)×119(B)×90(C)定格電圧(V)AC200定格電流(A)120定格周波数(Hz)50接続方法表面接続検定KEN準拠規格JIS C 1211-1/2 (単独計器)、JIS C 1271-1 (交流電子式電力量計)計量方式逆方向電流時の計量(逆回転防止)→計量しない(誘導形電力量計の逆回転防止機能を標準装備)相線式1P2W形名M1PM-R型式承認番号4335-1耐候性普通耐候RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー標準装備計量値表示整数位5桁(□□□□□.□)その他表示モジュール接続(モバイル用検針モジュール・電池モジュール)状態表示動作・無負荷・逆電流