電力管理用計器 M2PMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)-定格周波数(Hz)-定格電圧(V)-注文コード80661764品番M2PM-R 1P3W 100V 30A 50HZ TEK N
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様-種別-質量(kg)-取付方式-外形寸法(mm)-定格電圧(V)-定格電流(A)-定格周波数(Hz)-接続方法-検定-準拠規格-計量方式-相線式-形名-皮相電力(VA)-型式承認番号-耐候性-RoHS指令(10物質対応)対応端子カバー-電力損失(W)-停電補償-計量値表示-その他表示-状態表示-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする