曜日別特売

非可逆式電磁接触器 MS-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24補助接点2a2bフレームT65注文コード80665350品番SD-T65CW DC24V
参考基準価格(税別)¥54,270販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:端子カバー付種別標準形長さ(mm)106幅(mm)88厚さ(mm)133質量(kg)2.1コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器形式直流操作形接点構成(主接点)3aフレームT65動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)50/(380~440V)47/(500~550V)38、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)100/(380~440V)100、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)45/(48V以下)25/(110V以下)15/(220V以下)3.5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)50/(48V以下)40/(110V以下)35/(220V以下)15、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)35/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)35/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4開放熱電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする