仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:スプリングクランプ端子付種別標準形長さ(mm)75幅(mm)44厚さ(mm)100質量(kg)0.42コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器形式直流操作形接点構成(主接点)3aフレームT20動作方式非可逆式補助接点1a1b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)18/(380~440V)13/(500~550V)10、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)18/(48V以下)15/(110V以下)8/(220V以下)2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)18/(48V以下)18/(110V以下)13/(220V以下)8、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)10/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)14/(48V以下)7/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)15/(48V以下)12/(110V以下)5/(220V以下)2開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応操作方式(操作コイル、操作回路)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7