仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA長さ(mm)115幅(mm)46厚さ(mm)79質量(kg)0.36コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60シリーズMSO-TフレームT10定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式補助接点1a主回路電圧(V)200モーター容量(kW)0.05定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)11機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.28~0.42RoHS指令(10物質対応)対応適合サーマルリレー3素子(2E)サーマルリレー付、(形名)TH-T18操作方式操作コイル、操作回路標準仕様ヒータ呼び(A)0.35(三相)適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2