仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/4.5、投入瞬時/55種別標準仕様形長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)81質量(kg)0.36コイル定格電圧(V)AC100~127種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)1.8接点構成(主接点)3aフレームT32定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式補助接点-定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)32/(380~440V)32/(500~550V)20、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)26/(380~440V)24/(500~550V)13、単相モータ(AC-3級):(100~110)32/(200~220)32、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)32/(380~440V)32、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)20/(110V以下)10/(220V以下)3、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)25/(110V以下)25/(220V以下)12、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)25/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応操作方式(操作コイル、操作回路仕様)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5