仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/20、投入瞬時/115種別標準仕様形長さ(mm)106幅(mm)88厚さ(mm)106質量(kg)0.75コイル定格電圧(V)AC380~440種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)2.2接点構成(主接点)3aフレームT65定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)65/(380~440V)65/(500~550V)45、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)50/(380~440V)47/(500~550V)38、単相モータ(AC-3級):(100~110)65/(200~220)65、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)100/(380~440V)100、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)45/(48V以下)25/(110V以下)15/(220V以下)3.5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)50/(48V以下)40/(110V以下)35/(220V以下)15機械的耐久性500万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)100、補助接点:10RoHS指令(10物質対応)対応操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15