曜日別特売

非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC380~440補助接点2a2bフレームT100注文コード80666470品番S-T100 AC400V
参考基準価格(税別)¥57,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/23、投入瞬時/210種別標準仕様形長さ(mm)124幅(mm)100厚さ(mm)127質量(kg)1.7コイル定格電圧(V)AC380~440種類電磁接触器取付方式ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)2.8接点構成(主接点)3aフレームT100定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)100/(380~440V)93/(500~550V)75、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)80/(380~440V)75/(500~550V)55、単相モータ(AC-3級):(100~110)100/(200~220)100、抵抗負荷(AC-1級):(200~220V)150/(380~440V)150、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)93/(48V以下)60/(110V以下)40/(220V以下)30、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)93/(48V以下)93/(110V以下)80/(220V以下)50機械的耐久性500万回電気的耐久性AC-3級:100万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:600開放熱電流(A)150、補助接点:10RoHS指令(10物質対応)対応操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする