曜日別特売

非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200~240補助接点2a2b×2フレームT25注文コード80666585品番S-2XT25 AC200V
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)81幅(mm)136厚さ(mm)81質量(kg)0.41コイル定格電圧(V)AC200~240種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)消費電力(W)-接点構成(主接点)3aフレームT25定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式補助接点2a2b×2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20、抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)32機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)32、補助接点:10RoHS指令(10物質対応)対応操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする