AVBシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズNW25 注文コード80670116 品番AVB513-25K
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はフランジサイズなど140種類から選べます 他の種類を見る
フランジサイズNW25 材質(シール)FKM 圧力範囲(Pa)1.3×10-6〜1×105 温度範囲(℃)流体温度(℃):5〜60 周囲温度(℃):0〜60(凍結のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする