※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力電圧(V)110 種類不足電圧継電器 注文コード80670925 品番MUV-A3V-R 106PGA L01
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は定格入力電圧・種類など17種類から選べます 他の種類を見る
種類不足電圧継電器 定格周波数(Hz)50/60切替 消費電力定常時:3.0VA、動作時:3.0VA 定格入力電圧(V)110 定格入力電流(A)- 表示項目不足電圧 動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色 設定段数- 制御電源- RoHS指令(10物質対応)対応 動作値整定範囲電圧:LOCK-60-65-70-75-80-85-90-95-100V ケースユニット固定形 引外し方式-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする