ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
進相コンデンサ設備 油入自冷式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80671957
品番
GN-1 57.5KVAR 3790V 60HZ L13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,781,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●%リアクタンス:L=13%
容量
(設備)50kvar
寸法H(mm)
-
定格電圧(V)
3790
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
115
定格電流(A)
8.75
定格周波数(Hz)
60
寸法E(mm)
-
温度上昇
-
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
-
定格容量
57.5kvar
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
機能
放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
寸法G(mm)
-
相数
-
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
保安性:保護接点用圧力スイッチ
温度特性
-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲
定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所
屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可
強度
絶縁:16/45kV
形状図番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
操作回路電圧(V)
3300
耐電圧(kV)
端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16
容量許容差(%)
定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
油量(L)
-
損失係数
0.05%以下(常温)
総質量(kg)
30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン
税込
¥
47
~
¥
43
~
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 BM06B-PASS-1-TFT(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)
税込
¥
241
~
¥
219
~
アダプタUA12ID
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
28,578
¥
25,980
バスケットへ
一つ穴アルミ端子
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
164,780
~
¥
149,800
~
アルミ端子スプライスSA750-6
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
83,578
¥
75,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA600-8
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
108,878
¥
98,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA4/0-30
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
153,780
¥
139,800
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA500-X
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA400-X
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA300-E
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
アルミ端子スプライスSA2/0-L
PANDUIT(パンドウイット)
税込
¥
208,780
¥
189,800
バスケットへ
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC
OSI Optoelectronics
税込
¥
40,678
¥
36,980
金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込
¥
1,538
¥
1,398
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)
税込
¥
1,538
~
¥
1,398
~
Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED
KINGBRIGHT
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
ローレット軸用ツマミ
共立電子産業
税込
¥
131
~
¥
119
~
フック付バンド”マルチフック” オプション
TRUSCO
税込
¥
95
¥
86
バスケットへ
フック付バンド”マルチフック” フックのみ
TRUSCO
税込
¥
263
¥
239
ロッキングキャップスペーサー
ニックス
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
ワンタッチサポート Bタイプ
ニックス
税込
¥
8,798
¥
7,998
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
コンデンサ
進相コンデンサ
進相コンデンサ設備 油入自冷式 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります
電解コンデンサ
両極性コンデンサ
セラミックコンデンサ
フィルムコンデンサ
進相コンデンサ
シェアする
マイページ