DDS33-0903P IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 80682220 DDS33-0903P IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 80682220

IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞>

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 型番DDS33-0903P 注文コード80682220 品番DDS33-0903P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。

用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110 口径(Φmm)センサ:9.6 精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1) 型番DDS33-0903P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30 保存温度(℃)-10〜60 測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替) 通信方式Bluetooth 使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱) 使用周囲温度(℃)-10〜50 計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350 電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる 電流レンジ0〜30(A) ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37 使用周囲湿度(%RH)20〜80 電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒) ケーブルサイズ(SQ)参考IVケーブル:5.5〜22
関連資料:カタログ(1.17MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

商品説明動画

SIRC IoT電力センサユニットのご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする