SIRC(サーク)
SIRC(サーク)の 検出・センサ
SIRC(サーク)の センサ
SIRC(サーク)の 変位・測長・回転角度センサ
IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80682290
品番
PAK04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
用途
アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など
仕様
仕向け地:日本
性能
対環境:IP67
質量(g)
約110
型番
PAK04
精度(%)
目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)
保存温度(℃)
-20〜70
通信方式
Bluetooth
使用周囲温度(℃)
-20〜60
測定間隔
測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
サイズ(mm)
80×60×30
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
電池寿命(年)
目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
関連資料:
カタログ(1.78MB)
注意
※センサヘッド(PAK14/24/34)と合わせてご使用ください。
※お客様ご自身での取り付け作業が必要です。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※一部のアナログメーター(微差圧計、液封入(グリセリン)タイプなど)には、取り付けできない場合があります。