曜日別特売
PAK05 IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ SIRC(サーク) 80682317

 

PAK05 IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ SIRC(サーク) 80682317
PAK05 IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ SIRC(サーク) 80682317

IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80682317品番PAK05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb

用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK05精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
関連資料:カタログ(1.78MB)
注意
※センサヘッド(PAK15/25)と合わせてご使用ください。
※お客様ご自身での取り付け作業が必要です。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※一部のアナログメーター(微差圧計、液封入(グリセリン)タイプなど)には、取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする