カーペット ステインリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(650mL) 注文コード80682335 品番DP030004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ヘッドブラシ付きで手をよごさずにイージーシミとり。
カーペットや布張りソファ、車の布シートのシミを一拭き二拭きできれいにします。
ペット大好きファミリーには必需品です。
汚れ部分をブラシでサッとこすって3分間放置。
水で濡らしたクロスで本液と汚れをふきとれば「あっと言う間にシミ 消えた」。
土汚れ、コーヒー、紅茶、ジュース、脂汚れに効果を発揮します。

用途カーペット、掛け布、カーテン、カバー、クッション、布張りのイス、ソファーなどのシミ取り、ペットの臭いとり。コーヒー、炭酸飲料、ジュース、赤ワイン、油、泥、ペットの汚れと臭いに。 成分界面活性剤(5%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、 過酸化水素(酸素系)、水軟化剤、防腐剤、香料 トラスコ品番629-1015 容量(mL)650 液性弱酸性
注意
※絹、パイル織物、皮製品、水で色落ちするもの、水で輪ジミになるものには使用できません。
※乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※用途外に使用しないでください。
※必ずあらかじめ洗濯表示を確認してください。
※素材によっては、色落ちしたり、水だけで輪ジミになったりする場合があるので、 あらかじめ目立たないところで確認してください。
※確認は目立たない箇所に本液を少量塗り、30分放置後濡らした白い布で塗布部をたたいてください。色移りや輪ジミになる場合は使用しないでください。
※直射日光の当たるところ又は高温のところには置かないでください。
※使用後は手を水でよく洗ってください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
改修工事後のカーペット清掃時
建設業・工事業

改修工事で汚れたカーペットの清掃用に購入。先端のスポンジが剥がれて取れてしまったので、しっかり取り付けて欲しい。

2025-02-17
用途:
ネコが吐いた時に
その他業種

少し時間が経っていても綺麗に落ちます
付いているブラシがちょうど良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする