IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
LED球 LATD形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
赤
注文コード
80687077
品番
LATD-2RN
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
照光色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ16 A6 シリーズ
ランプ電圧(V)
AC/DC24
消費電流(mA)
5
入数
1個
照光色
赤