IDEC(和泉電気)
HN2P形角形表示灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
照光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80687908
品番
LETDB-2AN
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●ベース樹脂色:アンバー
ランプ電圧(V)
AC/DC24
定格電流(mA)
14
照光色
アンバー