画像準備中

HN2P形角形表示灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80687926 品番 LETDB-2PWN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ベース樹脂色:グレー ランプ電圧(V)AC/DC24 定格電流(mA)7 照光色ピュアホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする