画像準備中

DPRI形 近接スイッチ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80689536 品番 DPRI-01-5M
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(g)約40 保護構造IP65(IEC60529) 接点構成1a ケーブル長(m)5 使用周囲温度(℃)-10〜50(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25 応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下) 距離設定0〜4 機械的耐久性1億回以上 電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m 接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む) 動作距離(mm)5 動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形 スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W 定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) 標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする