規格M16ヨウ部品名称シールワツシヤ図解NoBSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.18、SSA-S1002 送風機駆動装置部品_No.48、SSA-V1000 変速機部品_No.72、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.63、SSA-α1001ST ブンパイキ部品_No.31、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.47、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.22、SSA-α601 台車(ブンパイキ)部品_No.31、SSA-V600C 分配器部品_No.31、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.41、BSA-535 シリーズ ミッション取付部品_No.30、SSA-α604MA 分配器部品_No.37、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.65、SSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.68、SSA-G535 トランスアクスル分解(2)部品_No.9、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.64、SSA-α1004 分配器部品_No.37など