IDEC(和泉電気)
APシリーズ LED式小形表示灯
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
80700517
品番
AP6M211PWPN10
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸突形
質量(g)
7.5
種類
AP6M
入力種類
ダイレクト式
保護構造
IP65(IEC 60529)
消費電流(mA)
5
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)
AC/DC12±10%
はんだづけ端子
はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線
Φ1.0または0.75mm
2
max
入数
1パック(同種10個入り)
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:1000
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光色
ピュアホワイト
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)