画像準備中

APシリーズ LED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 定格使用電圧(V)AC/DC6 種類AP2M 注文コード80700560 品番AP2M266A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,500
この商品は定格使用電圧・種類・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
形状丸突形 質量(g)4.5 種類AP2M 入力種類ダイレクト式 保護構造IP65(IEC 60529) 消費電流(mA)5 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V)AC/DC6±5% はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 入数1個 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 定格使用電圧(V)AC/DC6 照光色アンバー 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする