形状丸平形
質量(g)4.5
種類AP2M
入力種類ダイレクト式
保護構造IP65(IEC 60529)
消費電流(mA)5
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)AC/DC24±10%
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
入数1個
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
定格使用電圧(V)AC/DC24
照光色ピュアホワイト
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)