曜日別特売
- スマホスタンド付きランチボックス 600ml ベージュ スケーター 80702986

スマホスタンド付きランチボックス 600ml ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80702986
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スマホスタンドがついており、動画の視聴やSNS閲覧などランチタイムを有効活用できます。
本体内側に厚さ15mm以下ならカバー付きのまま立てられるスマホスタンド付きです。フタ内側が縦置き・横置き兼用スタンドになっています。

材質
フタ・箸:AS樹脂 / 本体・中ふた・仕切:ポリプロピレン / パッキン:シリコームゴム / ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)
177×103×67
容量(mL)
600
注意
※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタ・中フタをしてください。煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする