真空断熱スープランチセット
スープジャーと容器、ポーチがセットになったスープランチセット。真空断熱スープジャーを専用断熱構造ポーチに収納することで、さらに美味しさ長持ち。ポーチ背面にはスプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付き。食べる量にあわせて選べる2サイズ展開です。
- 材質
- 【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム /【ポーチ】外・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
- 質量(kg)
- 0.4
- 内容量
- 1個
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































