曜日別特売
APD1QH2DNPW TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気) 80706048

TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)APD1QH2DNPW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
発光色ピュアホワイト
電圧【照光部】AC/DC100/120V
内容量1個注文コード80706048品番APD1QH2DNPW
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

電圧
【照光部】AC/DC100/120V
発光色
ピュアホワイト
その他
【過電圧カテゴリ】II
形状
丸形
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点仕様
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする