曜日別特売
ACSNO-229-P2B-C2001-ZT2 ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気) 80723286

ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は回路・接点仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
回路
C2001
接点仕様
銀接点
注文コード
80723286
品番
ACSNO-229-P2B-C2001-ZT2
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

72種類の標準回路をご用意
6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。
接点数6段12接点まで対応可能
接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。
ハンドルは6種類から選定可能
保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)

段数
【コンタクトブロック】2
使用温度(℃)
-5~+65(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
ハンドル
Φ30Pハンドル
仕様
熱帯地域用
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-15~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
回路
C2001
機械的寿命
50万回以上
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする