画像準備中

スライドハンドル形アクチュエータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80726584 品番HS9Z-LH5
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ 質量(g)- 品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ 径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6〜9 レバー形式裏面操作レバー無 機能鍵機能無 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上) 耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上 標準鍵ナンバー(500) 取付厚(mm)30〜65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形) 動作ストローク(mm)80(引抜状態〜挿入状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする