適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ
質量(g)-
品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ
径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6〜9
レバー形式裏面操作レバー無
機能鍵機能有
使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)
耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上
鍵標準鍵ナンバー(500)
取付厚(mm)30〜65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)
動作ストローク(mm)80(引抜状態〜挿入状態)