VE-7772 ビルダーズ ブラシ Mサイズ エツミ 80737800 VE-7772 ビルダーズ ブラシ Mサイズ エツミ 80737800 VE-7772 ビルダーズ ブラシ Mサイズ エツミ 80737800

ビルダーズ ブラシ Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80737800 品番VE-7772
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

信頼の日本製、上質なヤギの毛を使用したクリーニングブラシ。
プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。ワンタッチでブラシが本体に収納でき、毛先を保護します。

仕様スライド式 材質山羊毛、樹脂、他 幅(mm)約25 奥行(mm)約16 製品質量(g)約20 収納時寸法(mm)約90 使用時寸法(mm)約125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする