VE-7776 ビルダーズ クリーニングセット グリーン エツミ 80737818 VE-7776 ビルダーズ クリーニングセット グリーン エツミ 80737818 VE-7776 ビルダーズ クリーニングセット グリーン エツミ 80737818

ビルダーズ クリーニングセット グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80737818 品番VE-7776
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びに便利なケース付き、クリーニングセット。
クリーニング・メンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。筒型のケースの中に、ゴミやホコリを吹き飛ばすブロアー、繰り返し洗って使えるクリーニングクロス、ナイロンファイバー製クリーンブラシはホコリの除去に、細部の清掃に便利な綿棒、シリコン製で機材を傷付けることなくゴミやホコリを除去するショートノズルタイプのブロアーがワンパックに。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。

セット内容ブロアー(Φ44×105mm)、レンズクロス(200×200mm)、ブラシ(全長約13cm)、綿棒(5本入)、カラビナ付きボトルケース 材質ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル、綿棒:綿他 材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他 ケース色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする