曜日別特売
- 万能ベジタブルスライサー 遠藤商事 80738518

万能ベジタブルスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80738518品番-
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カット部:7mm角(13×13仕切り)
カット面:103×103mm
材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール
食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。
洗浄・分解手入れも簡単にできます。
ブレードを洗浄する際はご注意下さい
7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。

サイズ●カット部:7mm角(13×13仕切り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする