超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6.01 注文コード80740259 品番CSOFR-P 6.01
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径など117種類から選べます 他の種類を見る

150〜300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。

用途炭素鋼/合金鋼の加工 材質K10 刃数6枚刃 全長(mm)65 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)5 刃形右刃右ネジレ5° 外径(Φmm)6.01 表面処理Pコーティング 首下長(mm)40 シャンク径公差h6 食付長さ(mm)0.4 食付角(°)60° 外径公差0/+0.005
関連資料:(1.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする