EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
6.99
全長(mm)
100
注文コード
80741930
品番
CSRH-P 6.99
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
1042
種類から選べます
他の種類を見る
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途
高硬度材の加工
材質
超微粒子
刃数
4枚刃
全長(mm)
100
直径(Φmm)
6.99
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
刃形
右刃右ネジレ8°
表面処理
Pコーティング
食付長さ(mm)
0.8
食付角(°)
30°
関連資料:
(15.94MB)