曜日別特売

EW2A Series SWD Core

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はブレーキなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ブレーキ
【外部ブレーキ】NO
注文コード
80743665
品番
EW2A-000N00A
参考基準価格(税別)¥314,600販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
¥309,800
用途
ロボット、パレットシャトル、リフト、コンベヤー
ブレーキ
【外部ブレーキ】NO
バッテリー
バッテリなし
その他
【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1
電圧
DC 24V
高さ(mm)
114
最大トルク(N・m)
37
車輪
ホイールなし
定格出力
185 W(S1)
インターフェース
CANopen Safety
安全性
【モーターの機能安全性】STO SIL3/Ple
タイヤタイプ
タイヤなし
エンコーダ種類
412 ppr SIL2/PLd
動作速度(min-1[r.p.m])
【モーター】0~130、【モーター】0~130
IP等級
【IPインデックス】IP66(電子筐体)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする