Laccu
Laccuの 使いきり手袋
Laccuの 塩化ビニール ディスポ手袋
PVCグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80743846
品番
YGL-028L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
極薄タイプで素手感覚で使用できます。
サイズ
L
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
クリア
入数(枚)
100
用途
療養介助、清掃、毛染め、細かな作業など
機能
極薄
粉有無
粉無
注意
※高温調理など食品を扱う作業にはご使用できません。