ニトリルグローブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 80743907 品番 YGL-007L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

伸縮性が良く、ゴムアレルギーの危険性もない医療現場や食品加工で多く使用される粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。

用途
医療現場、食品加工、療養介助、清掃、油性物質を扱う作業など
使用シーンを選ばない
機能伸縮性・柔軟性 ブルー サイズL 入数(枚)50 粉有無粉無 材質ニトリルゴム 規格食品衛生法適合
注意
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)に接触した場合、浸透・膨潤・硬化することがありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
2輪車のチェーンメンテナンス等
自作PCクラフトネットショップ 様 (卸売・小売業)

比較的装着しやすくてとても強度があり、伸びて引きちぎれやすいかなと思っていましたがその様なこともなく、とても強度があり使いやすくて漏れや滲みてくるようなこともありませんでした。

紙の箱に纏めて入っていますが、取り出し部分がミシン目になっており、開けてしまうと閉じて固定できず、保管の際はテープ等で固定する必要があります。

対象商品:
80743898
2025-07-28
用途:
薬品使用時の手指の保護
total research project 様 (サービス業)

安価ながら十分な品質で、薬品を使用する際に利用していますが、特段不便無く使えています。使い捨て用途なので、安価に購入出来るのは魅力的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする