天然ゴムグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 80743968 品番 YGL-013L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

伸縮性が非常によく、耐久性もある。粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。

サイズL 材質天然ゴム ホワイト 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性、耐久性 粉有無粉無 入数(枚)50 用途食品加工、療養介助、清掃、細かな作業など着脱が少ない場面 全長(cm)23 中指長(cm)約8.1 手のひらまわり(cm)約21
注意
※体質によっては、天然ゴム由来の水溶性タンパク質によるかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする