Laccu
Laccuの 使いきり手袋
Laccuの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴムグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80743986
品番
YGL-027M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性が非常によく、耐久性もある。粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。
サイズ
M
材質
天然ゴム
色
ホワイト
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉有無
粉無
入数(枚)
100
用途
食品加工、療養介助、清掃、細かな作業など着脱が少ない場面
全長(cm)
23
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約19
注意
※体質によっては、天然ゴム由来の水溶性タンパク質によるかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。