Laccu
Laccuの 使いきり手袋
Laccuの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレングローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
80744004
品番
YGL-012S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内エンボス加工の為、蒸れにくく、脱着し易い
用途
着脱回数が多い作業や短時間の使用。
レストラン等で顧客が料理を取る時、スーパー食品盛り付けなど
色
クリア
サイズ
S
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合
注意
※水や油類などの液体の中での使用はお避け下さい。