※不織布パンツ

YFS-004M 不織布パンツ Laccu 80744153 YFS-004M 不織布パンツ Laccu 80744153 YFS-004M 不織布パンツ Laccu 80744153 YFS-004M 不織布パンツ Laccu 80744153

不織布パンツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 80744153 品番 YFS-004M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ウエスト・足首に絞り付きで着用簡単。衛生的な使い捨てタイプ。

ウエスト(cm)76〜84 種別パンツ 材質ポリプロピレン不織布 サイズM 機能通気性
注意
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹の症状があらわれたときは直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※防水機能はございません。素材の特性から水気が浸透することがあります。
※強く手で引っ張ると破れる可能性があります。また、刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。
※使い捨てのため、洗濯をしての再利用はご遠慮ください。
※高熱の機器や火気には近づけないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害なものを扱う作業には使用しないでください。
※回転部分を伴う機会での作業はご注意ください。
※廃棄する場合は自治体の指示に従ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
工場防護服
株式会社 堀江本店 筑紫野工場 様 (製造業)

値段の割に厚手で、なおかつ強固で、既存の購入品よりも扱いやすく、耐久性もあるようなので、次回も購入検討してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする