※ガーデングローブ カーキ

YGG-001KHM ガーデングローブ Laccu 80744284 YGG-001KHM ガーデングローブ Laccu 80744284 YGG-001KHM ガーデングローブ Laccu 80744284

ガーデングローブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 80744284 品番 YGG-001KHM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ、すべり止め付きのガーデニング用グローブ。
かわいい小花柄のグローブの手のひらと指先に、天然ゴムですべり止め加工を施しました。手にぴったりフィットする編み加工+すべり止めでガーデニングだけではなく、荷物運搬などの軽作業にもご使用いただけます。

サイズM 全長(cm)約24 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19 材質ポリエステル100% カーキ 材質(すべり止め)天然ゴム 入数(双)1 機能フィット感
注意
※本品は作業用手袋です。本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
※電気作業には使用しないでください。感電する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる危険性がございますので使用しないでください。
※熱いものには直接触れないで下さい。やけどの恐れがあります。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う場合にはご使用をお止めください。
※使用後は汚れをよく洗い流し、陰干しし、直射日光を避けて保管してください。
※本品が白くなる可能性がありますが、品質には問題ありません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
使用後の手についたゴム臭がとれない
卸売・小売業

かわいいのですが、5分付けていただけで手のゴム臭がなかなか取れず臭かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする