曜日別特売
HS1E-K840MSR-T005 HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ IDEC(和泉電気) 80744557

HS1E-K形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様【特注】アクチュエータT005注文コード80744557品番HS1E-K840MSR-T005
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

全てねじM3.5端子による配線性の向上を実現。
接点構成はメイン回路1NC+1NCが2回路、モニタ回路1NCでメイン回路二重化+ロックモニタに対応可能。
大型設備への持ち込み用の鍵として、ホステッジコントロールを実現するKeyインタロック付タイプも完備。
アクチュエータを防護扉に、安全スイッチを機械本体に取り付けて、防護扉を機械的に自動ロック。
機械が慣性動作停止後、コントローラなどからの電気信号によるソレノイド動作で、ロックを解除する高い安全性。
ロック機構部およびアクチュエータの強化により、樹脂製でロック強度3000N(水平(パネルに対して平行)方向のロック強度の値です)を実現。
扉のがたつき許容度をアップする、アクチュエータ挿入口の誘い込みを大形化。
Keyインタロック付タイプは鍵番号の選択が可能(10種)で近接する設置間での互換性をなくすことが可能。
アクチュエータは2方向からの挿入が可能。
アース配線不要の二重絶縁構造。

付属品手動ロック解除キー仕様【特注】アクチュエータT005その他【直接開路動作】80N以上サイズ標準(104x39.7x129mm)質量(g)約500保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, 補助_1NO/1NO定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式端子台定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】K8材質(ハウジング)樹脂使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)樹脂機械的耐久性100万回以上電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】G1/2ロック機構スプリングロックインジケータなしカテゴリー本体ソレノイドあり(スプリングロック、24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)12~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする