EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ショートテーパ-ピンドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80751888
品番
S-TPD 11.0
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長(mm)
161
刃長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
12
ドリル長(mm)
10
刃形
1/50テーパー右刃右ネジレ25°
小径(Φmm)
10.96
大径(Φmm)
12.64