EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ショートテーパ-ピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
2.5
全長(mm)
40
注文コード
80751985
品番
S-TPR 1.4
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
HSS
刃数
4枚刃
全長(mm)
40
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
2.5
刃形
1/50テーパー右刃ストレート
大径(Φmm)
1.68
食付角(°)
45°