ショートテーパ-ピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)5 全長(mm)72 注文コード80752037 品番S-TPR 5.0
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はシャンク径・全長など39種類から選べます 他の種類を見る

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質HSS 刃数6枚刃 全長(mm)72 刃長(mm)44 シャンク径(Φmm)5 刃形1/50テーパー右刃ストレート 大径(Φmm)5.78 食付角(°)45°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする