超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15 注文コード80752396 品番CSACLSW 15X90°
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は刃径など8種類から選べます 他の種類を見る

外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。

用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工 材質超微粒子 刃数6枚刃 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)6 刃形右刃ストレート 刃径(Φmm)15 角度(°)W90° 刃厚(mm)5 首長(mm)15 刃径公差0/+0.1 シャンク径公差h6 角度公差±15′ 首径(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする