EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
注文コード
80752457
品番
CSACLSW 25X120°
参考基準価格(税別)
¥137,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工
材質
超微粒子
刃数
6枚刃
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
刃形
右刃ストレート
刃径(Φmm)
25
角度(°)
W120°
刃厚(mm)
8
首長(mm)
12
刃径公差
0/+0.1
シャンク径公差
h6
角度公差
±15′
首径(Φmm)
11.5